uv殺菌 装置のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
99件の「uv殺菌 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌装置 水」、「紫外線殺菌装置」、「ブラシ消毒器」などの商品も取り扱っております。
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な紫外線で飼育水に混入する菌の増殖を抑制・除菌します。これにより飼育水の安定効果が得られます。 UVF-1000のUVランプは高純度オゾンレス石英ランプを使用。長時間使用しても紫外線放射量の低下が少なく充分な効果が得られます。 ランプを石英保護管で覆った二重管方式を採用。冷水時におけるUV効果の低下を防ぎます。 また、二重構造のため、水を循環したままでもランプ交換が可能。水漏れもありません。 配管口は塩ビパイプVP-13Aに対応。 またホース口は内径Φ15mm(VP-13用)、内径Φ19mm(VP-16用)、内径Φ25mm(VP-20用)のホースが使用可能です。
温度(℃) 3~40(使用水) 電源(単相/V) 100 水槽容量(L) 1000以下 流量(L/min) 20~40 紫外線波長(nm) 253.7 照射量(μW) 22000/cm2
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様 使用水圧最大0.196MPa 材質 反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス 入力電源 定格電圧±5% 使用場所 屋内 水温(℃) (処理)10~50
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源 100V 50/60Hz 紫外線波長(nm) 254nm コード長さ(m) 約2m 付属品 殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様 網棚1段 質量(kg) 3.5 消費電力(W) 9 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×235×186 殺菌灯 紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm) 225×200×106
1個
37,900 税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番 1-7657-01 仕様 棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 18 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.8/2P 殺菌灯 15W×2灯 外寸法(mm) 490×382×600 庫内寸法(mm) 430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様 網棚1段 質量(kg) 9 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×245×310 庫内寸法(mm) 390×230×200
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]除菌庫
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容 本体×1 材質 ABS、ガラス、ステンレス 寸法(mm) 280×320×400 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 126 機能 ドライ機能:40~55℃乾燥 形態 包装:箱入り
1個
28,182 税込31,000
3日以内出荷

軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W) 11 殺菌灯 8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (庫内)31×16×19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×20.5×24
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源 AC100V 50/60 消費電力(W) 3 棚板間隔(mm) [底1弾]50、[その他]30 電源コード(m) 2(2Pプラグ) セット内容 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm) 242 幅(mm) 300 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 420 消費電力(W) 10.5(点灯時) 電源 100V、50/60Hz ランプ 【紫外線】GL-6W、庫内灯5W 皮相電力(VA) 18(100V)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番 4-163-11 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg) 21 電源(V) AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W) 400 温風温度(℃) 室温+30℃ 殺菌灯 100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定 0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 598×349×600
1台
263,000 税込289,300
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)